入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイールチョック |
色 | オレンジ |
ハンドル付き | はい |
ハンドル | はい |
高さ | 6" |
長さ | 9.25 " |
材料 | 成形ゴム |
建設資材 | ラバー |
輪止めの数 | 1 |
全体の深さ | 9.25 " |
全体の高さ | 6" |
全幅 | 8" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-orwc-8-hdl.pdf |
使用可能なチョック幅 | 9 1 / 4 " |
輪止めの接続 | なし |
車輪止めの高さ | 6" |
車輪止めの長さ | 8" |
輪止めの使用方法 | 多目的 |
輪止めの重量 | 10ポンド。 |
車輪止め幅 | 9.25 " |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 23.5 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | CN |
A.
A. 理想的には、輪止めはタイヤの下にしっかりと収まるために、タイヤの直径の約 1/4 である必要があります。
プロダクト | モデル | 車輪止めの高さ | 色 | ハンドル付き | 車輪止めの長さ | 輪止めの重量 | 車輪止め幅 | 材料 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMC-4 | 4.75 " | ブラック | いいえ | 4.25 " | 5ポンド。 | 6.5 " | ラバー | 4.25 " | ¥6,920 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。