入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイールチョック |
色 | グレー |
ハンドル径 | 1" |
ハンドル付き | はい |
ハンドル | はい |
高さ | 5.1875 " |
長さ | 15.6875 " |
材料 | 鋸歯状鋼 |
建設資材 | 鋼 |
輪止めの数 | 1 |
全体の深さ | 15.6875 " |
全体の高さ | 5.19 " |
全幅 | 10.88 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-gwc-10.pdf |
使用可能なチョック幅 | 9" |
輪止めの接続 | なし |
車輪止めの高さ | 4.88 " |
車輪止めの長さ | 11.25 " |
輪止めの使用方法 | 多目的 |
輪止めの重量 | 10ポンド。 |
車輪止め幅 | 9" |
幅(Width) | 10.88 " |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 13.18 |
船の長さ(cm) | 39.85 |
船幅(cm) | 27.62 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。