ニブコフラッシュブッシュ
形式 | モデル | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 618 2x11 / 2 | 364 psi @ 100度F | 2-1/8" x 1-5/8" | 2 "x 1-1 / 2" | ¥6,056 | |
A | 618 11/2x11/4 | 408 psi @ 100度F | 1-5/8" x 1-3/8" | 1-1/2" x 1-1/4" | ¥1,891 | |
A | 618 11 / 4x1 | 439 psi @ 100度F | 1-3/8" x 1-1/8" | 1-1 / 4 "1" | ¥1,468 | |
A | 618 1x1 / 2 | 494 psi @ 100度F | 1-1/8" x 5/8" | 1 "×1 / 2" | ¥1,370 | |
A | 618 1x3 / 4 | 494 psi @ 100度F | 1-1/8" x 7/8" | 1 "×3 / 4" | ¥1,232 | |
A | 618 3/4x5/8 | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 "x 3 / 4" | 3 / 4 "x 5 / 8" | ¥879 | |
A | 618 3/4x1/2 | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 "x 5 / 8" | 3 / 4 "x 1 / 2" | ¥966 | |
A | 618 5/8x1/2 | 631 psi @ 100度F | 3 / 4 "x 5 / 8" | 5 / 8 "x 1 / 2" | ¥580 | |
A | 618 1/2x3/8 | 722 psi @ 100度F | 5 / 8 "x 1 / 2" | 1 / 2 "x 3 / 8" | ¥510 | |
A | 618 1/2x1/4 | 722 psi @ 100度F | 5 / 8 "x 3 / 8" | 1 / 2 "x 1 / 4" | ¥531 | |
A | 618 3/8x1/4 | 779 psi @ 100度F | 1 / 2 "x 3 / 8" | 3 / 8 "x 1 / 4" | ¥414 | |
A | 618 1/4x1/8 | 912 psi @ 100度F | 3 / 8 "x 1 / 4" | 1 / 4 "x 1 / 8" | ¥422 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 中二階
- コンデンサーファンモーター
- 回生ブロワーインレットフィルター
- 水位テスター
- 溶接洗浄システムの付属品
- タイマ
- アクセスバリアと群集管理
- 自動車のクリーニング/外観
- インデックス可能なツール
- 池の付属品
- SQUARE D SPDT、厳しいデューティリミットスイッチ
- NIBCO DWVスレッドピース
- LOVEJOY カップリングミニディスク
- T&S プレリンススプレーバルブ
- APPLETON ELECTRIC GRF鉄製電線管コンセント本体
- THOMAS & BETTS TV18シリーズフォークターミナル
- SPEARS VALVES バタフライ バルブ CPVC EPDM 標準バルブ シート修理キット
- WEG コンタクトブロック
- BALDOR / DODGE QD、Fサイズブッシュ