入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラッシュブッシング |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | FTG×C |
マックス。 圧力 | 582 psi @ 100度F |
外径 | 7 / 8 "x 5 / 8" |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 3 / 4 "x 1 / 2" |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 2.29 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
618 1/4x1/8 | 912 psi @ 100度F | 3 / 8 "x 1 / 4" | 1 / 4 "x 1 / 8" | ¥422 | |
618 3/8x1/4 | 779 psi @ 100度F | 1 / 2 "x 3 / 8" | 3 / 8 "x 1 / 4" | ¥414 | |
618 1/2x3/8 | 722 psi @ 100度F | 5 / 8 "x 1 / 2" | 1 / 2 "x 3 / 8" | ¥510 | |
618 5/8x1/2 | 631 psi @ 100度F | 3 / 4 "x 5 / 8" | 5 / 8 "x 1 / 2" | ¥580 | |
618 1x1 / 2 | 494 psi @ 100度F | 1-1/8" x 5/8" | 1 "×1 / 2" | ¥1,370 | |
618 3/4x5/8 | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 "x 3 / 4" | 3 / 4 "x 5 / 8" | ¥879 | |
618 1x3 / 4 | 494 psi @ 100度F | 1-1/8" x 7/8" | 1 "×3 / 4" | ¥1,232 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。