MONTEZUMAポータブルツールボックス
Montezuma ポータブル ツールボックスは、129 を超えるツールを整理し、多層設計で一度にすべてを表示できるようにするために使用されます。これらは、ユーティリティカート、ローリングツールキャビネット、作業台の上に取り付けられ、遊びや仕事用の乗り物にも取り付けられます。
形式 | モデル | 全体の深さ | 色 | 終了 | 全体の高さ | 全幅 | ストレージ容量 | 深さの内側 | 内側の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SM200B | 13 " | ブラック | パウダーコーティング | 14.125 " | 22.5 " | 2,890 cu。 に。 | 9.5 " | 14 " | ¥123,007 | |
B | ME300AL | 15 " | アルミニウム | ブライト | 18.125 " | 30 " | 5,260 cu。 に。 | 14.75 " | 17.75 " | ¥185,591 | |
C | ME300B | 15 " | ブラック | パウダーコーティング | 18.125 " | 30 " | 5,260 cu。 に。 | 14.75 " | 17.75 " | ¥159,780 | |
D | MZ-SE250AL | 17.375 " | レッド | ブライト | 18.125 " | 26 " | 5,667 cu。 に。 | 18.25 " | 21.25 " | ¥190,992 | |
E | MZ-SE250B | 17.375 " | レッド | パウダーコーティング | 18.125 " | 26 " | 5,667 cu。 に。 | 18.25 " | 21.25 " | ¥166,774 | |
F | LA400B | 19 " | ブラック | パウダーコーティング | 20.13 " | 30 " | 8,581cu。 に。 | 9.5 " | 20 " | ¥198,020 |
特徴
- しっかりとしたホールドと強化されたグリップのための頑丈なサイドハンドルが付いています。
- これらのポータブルツールボックスには、セキュリティを強化するためのダブルカットキー付きのロックシリンダーが付属しています。
- 腐食や紫外線に強いブライト/パウダーコーティング仕上げが施されています。
- これらのポータブル ツールボックスは、アルミニウム / 16 ガロン スチール / アルミニウム トレッド構造を採用し、構造剛性と強度を高めています。
- 商標ログインされている蓋のデザインがあり、オフロード時に閉じたときにツールを所定の位置にロックします。
- これらの Montezuma ボックスには、レンチとソケットを所定の位置に保持するための頑丈なスチール製ペグが装備されています。
よくある質問
Montezuma ポータブル ツールボックスには内部仕切りが付いていますか?
はい、これらのボックスには、ツールを整理するための調節可能で取り外し可能な内部仕切りが付いています。
Montezuma ツールボックスには SAE または Metric ツールを収納できますか?
はい、これらのポータブル ツールボックスには SAE ツールとメートル ツールの両方を収納できます。
これらのツールボックスを管理するにはどうすればよいでしょうか?
- 工具箱の表面を定期的に拭いて、汚れ、ほこり、破片を取り除いてください。
- 錆や湿気を避けるため、工具箱は乾燥した場所に保管してください。
- 表面を傷つけたり損傷したりしないように、ツールボックス内のツールを整理します。
- ツールボックスに最大容量を超えて過負荷をかけないでください。
- 工具箱は反りや変形を防ぐため、平らで安定した位置に保管してください。
- 素材への損傷を防ぐため、極端な温度で保管しないでください。
- ヒンジとラッチが適切に機能していることを定期的にチェックしてください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 消防ホースとハイドラントバルブ
- ガスパイロット火炎センサー
- 地下スプリンクラーヘッドノズル
- 光ファイバーケーブル
- ランプホルダー
- シンクと噴水
- 油圧ホース
- 作物の苗床と造園
- ドアとドア枠
- ブリアブルガス
- AIR HANDLER マルチポケットVL090キューブエアフィルター
- WESCO ドラムトラック
- MUELLER INDUSTRIES エルボー、90度、クローズラフ
- SARGENT トリム付き垂直ロッド、鈍いステンレス鋼
- WEILER 7 "フラップディスク、タイプ29、セラミック
- BUSSMANN KRP-CSPシリーズクラスLヒューズ
- THOMAS & BETTS KV10シリーズフォークターミナル
- THOMAS & BETTS 液密導管
- GRUVLOK MBT-T-9517AB バランシングバルブ
- EATON Danfoss GH493 シリーズ ゴム製油圧スパイラル ホース