WESCOドラムトラック
ウェスコドラムトラックは、大きなバケツ、バケツ、ドラム、バレルなどの大きなコンテナを直立させ、後ろに傾け、トラックの車輪でバランスを取り、ある場所から別の場所に転がして移動するのに理想的です。 それらは造船所、製造業、金属加工、食品加工、建設、chで使用されます...化学および製薬用途。続きを见る
形式 | モデル | 負荷容量 | 全体の高さ | ドラム容量 | 全幅 | タイプ | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 240077 | 1000ポンド | 59.5 " | 30から85ガロン。 | 24 " | 2ホイール | ポリオレフィン | ¥103,817 | |
B | 240121 | 1000ポンド | 58 " | 30から55ガロン。 | 24 " | 4ホイール | モルドンゴム | ¥113,094 | |
C | 240076 | 1000ポンド | 59.5 " | 30から85ガロン。 | 23.75 " | 2ホイール | ポリオレフィン | ¥100,437 |
ドラムトラック
Wesco ドラムトラックは、造船所、ドック港、製造工場、石油・ガス施設で大型のペール缶、バケット、ドラム缶や樽を移動するのに最適です。 二重溶接ジョイントを備えた構造パイプフレームが特徴で、衝撃強度を提供し、重い荷重がかかっても曲がったり破損したりしません。 一部のモデルは、ブレークオーバーと負荷のバランスをとるために必要な労力を軽減するフローティング アクスルを備えています。 これらの XNUMX 輪および XNUMX 輪ドラムトラックの幅広い選択肢からお選びいただけます。ボールおよびローラー ホイール ベアリングのオプションも用意されています。 Raptor Supplies.
特徴
- Wesco ドラムトラックは、衝撃強度を高め、重荷重時の曲がりや破損を防止するために二重溶接ジョイントを備えた構造パイプフレームを備えています。
- それらは自立型であるか、直立保管用のキックスタンドを使用します。
- これらのトラックには、荷物を輸送するための頑丈なポリオレフィンホイールが付いています。
- 四輪ドラムトラックにより、ユーザーはドラムの積み下ろしと移動が簡単にできます。
- 多機能ドラムトラック(ウェスコ240006)ドラムの保管またはディスペンス中にドラムクレードルとして機能します。
- 選択されたモデルには、負荷の分割とバランス調整に必要な労力を軽減するためのフローティングアクスルがあります。
- 一部のWescoドラムトラックには、負荷を特定の用途でサポートするための交換可能なノーズプロングがあります。
よくある質問
これらのドラムトラックですべての種類のドラムを輸送できますか?
Wescoドラムトラックは、30、55、および85ガロンの容量を持つスチール、プラスチック、またはファイバードラムと互換性があります。
これらのウェスコドラムトラックの積載量はどれくらいですか?
ウェスコドラムトラックの積載量は1000ポンドです。
輸送中にウェスコドラムトラックにドラムを固定するにはどうすればよいですか?
ウェスコドラムトラックは、ドラムを輸送する際にドラムを所定の位置に固定するために、下げられたチャイムフックまたはベルトを使用します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カーボネーターポンプモーター
- インテークフィルターとサイレンサー
- LEDローベイフィクスチャ
- 油圧フローディバイダー
- ワイヤークロスの品揃え
- 溶接テーブルとアクセサリー
- ワイヤーロープと付属品
- 地絡保護
- 特殊安全ツール
- 池の付属品
- SMC VALVES ストレートユニオン
- YANKEE リーマー拡張
- BANJO FITTINGS スクリーン80メッシュ
- VULCAN HART スプレッダー
- SUPER-STRUT チャネル翼フィッティング
- RIDGID Seesnake コンパクト M40 カメラ システム
- EATON 海軍および海洋モーター保護サーキット ブレーカー
- GRAINGER 排出ホース
- LINN GEAR タイプBスプロケット、41チェーン
- HUMBOLDT ラテックス膜