EATON Danfoss GH493 シリーズ ゴム製油圧スパイラル ホース
Eaton Danfoss GH493 シリーズ油圧スパイラル ホースは、油圧システムで石油および水ベースの流体を移送するために使用されます。
形式 | モデル | 温度。 範囲 | ダッシュサイズ | 直径内ホース | タイプ | ホースの長さ | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH493-10X50' | -40度から260度 | -10 | 5/8 | ワイヤー強化 | 50 | 1-7/64 | 4 | 6000 | ¥390,783 | |
A | GH493-24X60FT | -40度から260度 | -24 | 1.5 | ワイヤー強化 | 60 | 2.125 | 10 | 4000 | ¥1,066,730 | |
A | GH493-32X60FT | -40度から260度 | -32 | 2 | ワイヤー強化 | 60 | 2-41/64 | 12.5 | 4000 | ¥1,501,612 | |
A | GH493-20X60FT | -40度から260度 | -20 | 1.25 | ワイヤー強化 | 60 | 1-53/64 | 8.25 | 4500 | ¥828,750 | |
A | GH493-16 | -40から212F | 16 | 1" | バルク | 50ft。 | 1.48 " | 6" | 5100 PSI | ¥384,699 | |
A | GH493-20 | -40から212F | 20 | 1-1 / 4」 | バルク | 50ft。 | 1.83 " | 8.25 " | 4500 PSI | ¥505,091 | |
A | GH493-12 | -40から212F | 12 | 3 / 4 " | バルク | 50ft。 | 1.2 " | 4" | 5500 PSI | ¥330,246 | |
A | GH493-8 | -40から212F | 8 | 1 / 2 " | バルク | 50ft。 | 0.92 " | 3.5 " | 6000のプサイ | ¥232,982 |
特徴
- これらは、建設、鉱山、農業、産業用機器などの重要な用途での超高圧油圧ラインで使用するための 4 線構造を備えており、圧力サージや屈曲に耐えます。
- これらの高導電性ホースは最大 260 度 F の温度に耐えることができ、最も要求の厳しい用途に対応するための 4S シリーズ ホース継手と互換性があります。
- 4S シリーズの継手は、ニップルに独自の O リング シールを備えており、高衝撃圧力の用途でも漏れのない性能を提供し、システムの起動時または停止時にホース ソケットの端に湿気が蓄積するのを防ぎます。
規格と承認
- SAE
- EN
- ISO
- ABS
- EN
- MSHA
よくある質問
フレキシブルホースの利点は何ですか?
Eaton フレキシブル ホースは、接続コンポーネントの動きに対応しながら、配線の容易さ、振動吸収性、耐摩耗性、消音性を備えた合成ゴムで作られています。
DURA-KOTEメッキ技術とは何ですか?
Eaton 4S/6S シリーズ カーボン スチール フィッティングには、通常のホース フィッティングと比較して XNUMX 倍の腐食保護を提供する Dura-Kote メッキ技術が採用されています。
適切な油圧継手を特定するにはどうすればよいですか?
- 継手のタイプ (圧着/再利用可能) を決定します。
- ポート接続とホース接続を一致させます。
- シールのタイプ (O リング、嵌合角度、またはテーパーねじ) を決定します。
- 継手のデザインとねじのサイズを確認してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドアノブウォールガード
- 円すいころ軸受カップ
- コードレスクリンパー
- ビーカー
- 溶接ポジショナー
- 排気ファン
- ワイヤーコネクタ
- ブッシング
- 仕上げ用品
- ヒューズ
- APPROVED VENDOR ベンチトップターンテーブル
- QMARK 電気ベースボードヒーター
- OMRON STI STI安全インターロックスイッチアクセサリ
- EAZYPOWER シーリングラグドライバー
- TRION メディア空気清浄機
- KINGSTON VALVES 621シリーズ、修理キット
- SPEARS VALVES PVCクリアスケジュール80工業用パイプ、プレーンエンド
- EATON OEM ライン分離スイッチ
- CONDOR コーティング手袋、パームディップ、ラテックス、ケブラー、10 ゲージ
- GROVE GEAR NH シリーズ、BMQ-L スタイル、821 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機