TRIONメディア空気清浄機
形式 | モデル | エアーフロー | 深さ | ダクトの高さ | ダクト幅 | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | エアベアーシュプリーム 20X20 | CFM 1400 | 7-1 / 8」 | 17.875 " | 19 " | 20.25 " | 21.38 " | ¥22,979 | |
A | エアベアーシュプリーム 16x25 | CFM 1400 | 7-1 / 8」 | 13.875 " | 22.5 " | 16.25 " | 24.88 " | ¥21,131 | |
B | エアベア右角 | CFM 2000 | 15-1 / 2」 | 24 " | 8または10 " | 24.375 " | 25.625 " | ¥45,194 | |
C | エアベアーシュプリーム 20x25 | CFM 2000 | 7-1 / 8」 | 17.875 " | 22.5 " | 20.25 " | 24.88 " | ¥20,988 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ブレーキモーター
- 実験用蛇口
- 消火ホースおよび消火器の付属品
- フライホイール
- バッテリーリフティングビーム
- ウインチ
- ぼろきれとワイプ
- 付属品
- 自動車の診断と検査
- スプロケットと検査サービスドア
- NORTON ABRASIVES 穴のない不織布高強度研磨ディスク
- PHOENIX スタッドエクステンダー
- PARKER NRシリーズ、チュービングナイロン3/16インチ
- WATTS 圧力真空ブレーカーシートキット
- LINN GEAR 変速ギア、直径8ピッチ
- IRONCLAD Kong Dexterity スーパーグリップ グローブ
- TIMKEN 2ボルトピローブロックベアリング
- BALDOR / DODGE QD Mサイズ ブシュ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MDBS一体型ウォーム減速機
- BROWNING 400 シリーズ ステンレス鋼 XNUMX ボルト フランジ ボール ベアリング