TRION AIR BEAR SUPREME 20x25 メディアエアクリーナー
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
アイテム価格 | メディア空気清浄機 |
エアーフロー | CFM 2000 |
色 | ホワイト |
深さ | 7-1 / 8」 |
ダクトの高さ | 17.875 " |
ダクト幅 | 22.5 " |
終了 | エポキシパウダー |
高さ | 20.25 " |
マウント | ダクトマウント |
タイプ | ダクト取り付け |
幅(Width) | 24.88 " |
船の重量(kg) | 7.33 |
船高(cm) | 56.39 |
船の長さ(cm) | 69.85 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | エアーフロー | 深さ | ダクトの高さ | ダクト幅 | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアベアーシュプリーム 16x25 | CFM 1400 | 7-1 / 8」 | 13.875 " | 22.5 " | 16.25 " | 24.88 " | ¥21,377 | |
エアベアーシュプリーム 20X20 | CFM 1400 | 7-1 / 8」 | 17.875 " | 19 " | 20.25 " | 21.38 " | ¥23,421 | |
エアベア右角 | CFM 2000 | 15-1 / 2」 | 24 " | 8または10 " | 24.375 " | 25.625 " | ¥45,194 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。