EATON GH493-8 油圧ホース
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
アイテム価格 | 油圧ホース |
カバー材質 | 合成ゴム |
ダッシュサイズ | 8 |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 0.92 " |
最小 曲げ半径 | 3.5 " |
作動圧力 | 6000のプサイ |
強化 | 4スパイラルワイヤー |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40から212F |
チューブ材質 | 合成ゴム |
タイプ | バルク |
UPC | 678146074768 |
船の重量(kg) | 13.61 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 4009220050 |
原産国 | US |
モデル | 温度。 範囲 | ダッシュサイズ | 直径内ホース | タイプ | ホースの長さ | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH493-12 | -40から212F | 12 | 3 / 4 " | バルク | 50ft。 | 1.2 " | 4" | 5500 PSI | ¥330,246 | |
GH493-16 | -40から212F | 16 | 1" | バルク | 50ft。 | 1.48 " | 6" | 5100 PSI | ¥384,699 | |
GH493-20 | -40から212F | 20 | 1-1 / 4」 | バルク | 50ft。 | 1.83 " | 8.25 " | 4500 PSI | ¥505,091 | |
GH493-10X50' | -40度から260度 | -10 | 5/8 | ワイヤー強化 | 50 | 1-7/64 | 4 | 6000 | ¥390,783 | |
GH493-20X60FT | -40度から260度 | -20 | 1.25 | ワイヤー強化 | 60 | 1-53/64 | 8.25 | 4500 | ¥828,750 | |
GH493-24X60FT | -40度から260度 | -24 | 1.5 | ワイヤー強化 | 60 | 2.125 | 10 | 4000 | ¥1,066,730 | |
GH493-32X60FT | -40度から260度 | -32 | 2 | ワイヤー強化 | 60 | 2-41/64 | 12.5 | 4000 | ¥1,501,612 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。