INGERSOLL-RAND産業用ピストルスタイルのエアドリル
形式 | モデル | 最小ホースサイズ | 15秒の実行時間での平均CFM | ベアリング | 全体の長さ(Overall Length) | 逆転 | 工具重量 | CFM @全負荷 | チャックサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 728JA1 | 1 / 4 " | 3.2 | - | 7" | いいえ | 2.40ポンド | - | 3 / 8 " | ¥90,546 | |
B | 5RALST6 | 1 / 4 " | 2.8 | 二列ボール | 6.25 " | 有り | 2.20ポンド | 17.0 | 3 / 8 " | ¥157,760 | |
C | 5RANST8 | 1 / 4 " | 4.0 | 二列ボール | 8.25 " | 有り | 3.0ポンド | 17.0 | 1 / 2 " | ¥161,984 | |
D | 5ANSST6 | 1 / 4 " | 2.8 | 二列ボール | 8.125 " | いいえ | 2.80ポンド | 17.0 | 3 / 8 " | ¥173,916 | |
E | 1AL1 | 1 / 4 " | 3.0 | 二列ボール | 6.25 " | いいえ | 1.40ポンド | 11.0 | 1 / 4 " | ¥118,460 | |
F | QP301LD | 1 / 4 " | 4.0 | ボールとローラー | 6.75 " | いいえ | 1.44ポンド | 16.0 | 1 / 4 " | ¥161,944 | |
F | QP151D | 1 / 4 " | 4.0 | ボールとローラー | 7.25 " | いいえ | 1.54ポンド | 16.0 | 1 / 4 " | ¥206,970 | |
G | 7ANSST8 | 3 / 8 " | 4.2 | 二列ボール | 8.75 " | いいえ | 3.20ポンド | 22.0 | 1 / 2 " | ¥224,261 | |
H | 7AQST8 | 5 / 16 " | 4.2 | 二列ボール | 7.375 " | いいえ | 3.20ポンド | 22.0 | 1 / 2 " | ¥299,212 | |
I | 7AKST6 | 5 / 16 " | 4.2 | 二列ボール | 7.625 " | いいえ | 2.40ポンド | 22.0 | 3 / 8 " | ¥206,726 | |
H | 午前7時6 | 5 / 16 " | 4.2 | 二列ボール | 8.5 " | いいえ | 2.90ポンド | 22.0 | 3 / 8 " | ¥233,329 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エンジンアクセサリー
- ファン制御スイッチ
- ボイラー排水弁
- タイヤチャックとインフレーター
- パイプ凍結およびパイプ解凍ユニット
- 排気ファン
- ポンプ付属品
- 備品
- はしごプラットフォームと足場
- エクステリアペイントとステイン
- JOHN GUEST オスコネクタ
- GRAINGER 磁気マウントフック
- WESCO スケールトラック
- SIEMENS Bシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
- COOPER B-LINE リレーラック
- VERMONT GAGE クラスZZプラグゲージライブラリ
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 製作フィッティング 15 度。 エルボ、ガスケット×インロー
- MORSE DRUM クリップ
- WEG ESWS シリーズ非組み合わせ型の製品間スターター
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-R スタイル、824 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機