入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアドリル |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 4.0 |
ベアリング | 二列ボール |
CFM @全負荷 | 17.0 |
チャックサイズ | 1 / 2 " |
ドリルチャックタイプ | キー付き |
デューティ | 産業 |
フリースピード | 900回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
住宅資材 | スキンスレート |
HP | 3/8 |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.25 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
逆転 | 有り |
形式 | ピストル |
スロットルタイプ | トリガー |
工具重量 | 3.0ポンド |
UPC | 663023010052 |
可変速度 | 有り |
船の重量(kg) | 1.85 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8467115020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最小ホースサイズ | 15秒の実行時間での平均CFM | ベアリング | 全体の長さ(Overall Length) | 逆転 | 工具重量 | CFM @全負荷 | チャックサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QP301LD | 1 / 4 " | 4.0 | ボールとローラー | 6.75 " | いいえ | 1.44ポンド | 16.0 | 1 / 4 " | ¥161,944 | ||
QP151D | 1 / 4 " | 4.0 | ボールとローラー | 7.25 " | いいえ | 1.54ポンド | 16.0 | 1 / 4 " | ¥206,970 | ||
7AQST8 | 5 / 16 " | 4.2 | 二列ボール | 7.375 " | いいえ | 3.20ポンド | 22.0 | 1 / 2 " | ¥299,212 | ||
7ANSST8 | 3 / 8 " | 4.2 | 二列ボール | 8.75 " | いいえ | 3.20ポンド | 22.0 | 1 / 2 " | ¥224,261 | ||
午前7時6 | 5 / 16 " | 4.2 | 二列ボール | 8.5 " | いいえ | 2.90ポンド | 22.0 | 3 / 8 " | ¥233,329 | ||
7AKST6 | 5 / 16 " | 4.2 | 二列ボール | 7.625 " | いいえ | 2.40ポンド | 22.0 | 3 / 8 " | ¥206,726 | ||
728JA1 | 1 / 4 " | 3.2 | - | 7" | いいえ | 2.40ポンド | - | 3 / 8 " | ¥90,546 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。