MONTEZUMA MZ-SE250B ツールボックス 26x17-3/8x18-1/8 インチ スチール ブラック
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
アイテム価格 | ポータブルツールボックス |
色 | レッド |
引き出しスライド | なし |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルデザイン | 頑丈なサイドハンドル |
深さの内側 | 18.25 " |
内側の高さ | 21.25 " |
内幅 | 25.75 " |
負荷定格 | 250ポンド |
ロックシステム | ダブルカットキー付きロックシリンダー |
材料 | 16ガロン。 鋼 |
引き出しの数 | 0 |
ハンドル数 | 2 |
個数 | 1 |
トレイの数 | 1 |
全体の深さ | 17.375 " |
全体の高さ | 18.125 " |
全幅 | 26 " |
ストレージ容量 | 5,667 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 34.02 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 7326908595 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の深さ | 色 | 終了 | 全体の高さ | 全幅 | ストレージ容量 | 深さの内側 | 内側の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZ-SE250AL | 17.375 " | レッド | ブライト | 18.125 " | 26 " | 5,667 cu。 に。 | 18.25 " | 21.25 " | ¥190,992 | ||
ME300B | 15 " | ブラック | パウダーコーティング | 18.125 " | 30 " | 5,260 cu。 に。 | 14.75 " | 17.75 " | ¥159,780 | ||
ME300AL | 15 " | アルミニウム | ブライト | 18.125 " | 30 " | 5,260 cu。 に。 | 14.75 " | 17.75 " | ¥185,591 | ||
SM200B | 13 " | ブラック | パウダーコーティング | 14.125 " | 22.5 " | 2,890 cu。 に。 | 9.5 " | 14 " | ¥123,007 | ||
LA400B | 19 " | ブラック | パウダーコーティング | 20.13 " | 30 " | 8,581cu。 に。 | 9.5 " | 20 " | ¥198,020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。