定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NIBCO 618 1 / 4x1 / 8フラッシュブッシュ書き込み銅1 / 4x1 / 8インチ| AB3WKD 1VMG9

NIBCO 618 1/4x1/8 フラッシュ ブッシュ 変銅 1/4 x 1/8 インチ

在庫あり
アイテム:AB3WKD Model: 618 1/4x1/8相互参照:1VMG9

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥422 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格フラッシュブッシング
ボディ材質銅を書いた
接続タイプFTG×C
マックス。 圧力912 psi @ 100度F
外径3 / 8 "x 1 / 4"
温度。 範囲-20度から400度F
管のサイズ1 / 4 "x 1 / 8"

発送情報:

船高(cm)1.02
船の長さ(cm)1.27
船幅(cm)1.02
HSコード7412100000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 圧力外径管のサイズ価格
NIBCO 618 3 / 8x1 / 4フラッシュブッシュ書き込み銅3 / 8x1 / 4インチ| AB3WKE 1VMH1 618 3/8x1/4779 psi @ 100度F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "x 1 / 4"¥414
NIBCO 618 1 / 2x3 / 8フラッシュブッシュ書き込み銅1 / 2x3 / 8インチ| AB3WKF 1VMH3 618 1/2x3/8722 psi @ 100度F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"¥510
NIBCO 618 5 / 8x1 / 2フラッシュブッシュ書き込み銅5 / 8x1 / 2インチ| AB3WKG 1VMH4 618 5/8x1/2631 psi @ 100度F3 / 4 "x 5 / 8"5 / 8 "x 1 / 2"¥580
NIBCO 618 1x1 / 2フラッシュブッシュ書き込み銅1x1 / 2インチ| AB3WKH 1VMH5 618 1x1 / 2494 psi @ 100度F1-1/8" x 5/8"1 "×1 / 2"¥1,370
NIBCO 618 3 / 4x5 / 8フラッシュブッシュ書き込み銅3 / 4x5 / 8インチ| AB3WKJ 1VMH6 618 3/4x5/8582 psi @ 100度F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"¥879
NIBCO 618 3 / 4x1 / 2フラッシュブッシュ書き込み銅3 / 4x1 / 2インチ| AB3WKK 1VMH7 618 3/4x1/2582 psi @ 100度F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"¥966
NIBCO 618 1x3 / 4フラッシュブッシュ書き込み銅1x3 / 4インチ| AB3WKL 1VMH8 618 1x3 / 4494 psi @ 100度F1-1/8" x 7/8"1 "×3 / 4"¥1,232

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NIBCO 618 1/4x1/8 フラッシュ ブッシュ 変銅 1/4 x 1/8 インチ
¥422 /単価