アイテム価格 | 鉄道の車止めと旗 |
色 | イエロー |
ハンドル付き | はい |
ハンドル | はい |
高さ | 20.25 " |
長さ | 11.875 " |
材料 | アルミニウム |
建設資材 | アルミニウム |
輪止めの数 | 1 |
全体の深さ | 11.875 " |
全体の高さ | 20.25 " |
全幅 | 40.13 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cws-13.pdf |
チョック使用可能高さ | 8" |
チョック使用可能長さ | 11 7 / 8 " |
使用可能なチョック幅 | 7" |
輪止めの接続 | テンションポール組立 |
車輪止めの高さ | 8" |
車輪止めの長さ | 11.88 " |
輪止めの使用方法 | 多目的 |
輪止めの重量 | 13ポンド。 |
車輪止め幅 | 7" |
幅(Width) | 40.12 " |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 51.12 |
船の長さ(cm) | 30.16 |
船幅(cm) | 99.38 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。