VESTIL LWC-14M ハンドル付き輪止め、10-1/8 x 12-3/8 x 5-1/2 インチサイズ、黒、ラミネートラバー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイールチョック |
バンパータイプ | ラバーグリップ付きラミネートラバー |
色 | ブラック |
ハンドルの高さ | 1.75 " |
ハンドル付き | はい |
ハンドル | はい |
高さ | 5.5 " |
長さ | 10.125 " |
材料 | ラバー |
建設資材 | ラバー |
輪止めの数 | 1 |
全体の深さ | 10.125 " |
全体の高さ | 5.5 " |
全幅 | 12.38 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lwc-14m.pdf |
使用可能なチョック幅 | 9 1 / 2 " |
輪止めの接続 | なし |
車輪止めの高さ | 5.5 " |
車輪止めの長さ | 10.13 " |
輪止めの使用方法 | 多目的 |
輪止めの重量 | 12ポンド。 |
車輪止め幅 | 9.5 " |
幅(Width) | 12.375 " |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。