入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイールチョック |
色 | イエロー |
深さ | 18.5 " |
ハンドル付き | はい |
ハンドル | はい |
高さ | 9" |
長さ | 18.5 " |
材料 | プラスチック |
建設資材 | プラスチック |
輪止めの数 | 1 |
全体の深さ | 18.5 " |
全体の高さ | 9" |
全幅 | 7.25 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-plwc-y.pdf |
輪止めの接続 | なし |
車輪止めの高さ | 9" |
車輪止めの長さ | 18.5 " |
輪止めの使用方法 | 多目的 |
輪止めの重量 | 5ポンド。 |
車輪止め幅 | 7.25 " |
幅(Width) | 7.25 " |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 19.69 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | CN |
A.タイヤごとにXNUMXつのチョックを使用する必要があります。 フロントエンドとバックエンドの両方を固定して、動きを制限します。
A.はい、車両が急な坂道や丘に駐車している場合、VestilPLWC-Yは車両の転がりを防ぎます。
A. 輪止めはタイヤの直径の XNUMX 分の XNUMX にすることをお勧めします。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。