VESTIL LWC-14M-ERGO ホイールチョック、10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 インチサイズ、ブラック/イエロー、ラミネートラバー
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
アイテム価格 | ホイールチョック |
色 | ブラック、イエロー |
ハンドル付き | 有り |
ハンドル | 有り |
高さ | 34.9375 " |
長さ | 10-1 / 8」 |
材料 | ラバー |
建設資材 | ラバー |
輪止めの数 | 1 |
全体の深さ | 10.125 " |
全体の高さ | 34.94 " |
全幅 | 20.19 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lwc-14m-ergo.pdf |
チョック使用可能高さ | 5 1 / 2 " |
使用可能なチョック幅 | 9 1 / 2 " |
使用可能な幅 | 9-1 / 2」 |
輪止めの接続 | テンションポール組立 |
車輪止めの高さ | 5.5 " |
車輪止めの長さ | 10.13 " |
輪止めの使用方法 | 多目的 |
輪止めの重量 | 15ポンド。 |
車輪止め幅 | 9.5 " |
幅(Width) | 20.1875 " |
船の重量(kg) | 9.45 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 色 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAB-10-エルゴ | - | - | - | イエロー | 鋼 | ¥33,235 | ||
FAB-11-エルゴ | - | - | - | イエロー | 鋼 | ¥29,186 | ||
ORWC-8-エルゴ | - | - | - | オレンジ、イエロー | 成形ゴム | ¥21,466 | ||
RWC-8-エルゴ | - | - | - | ブラック、イエロー | 成形ゴム | ¥21,970 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。