VESTIL EX-13 ホイールチョック、6-1/2 x 12 x 5-3/4 インチサイズ、ブラック、押し出しゴム
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
アイテム価格 | ホイールチョック |
色 | ブラック |
ハンドル付き | いいえ |
ハンドル | いいえ |
高さ | 5.75 " |
長さ | 6.5 " |
材料 | 押し出しゴム |
建設資材 | ラバー |
輪止めの数 | 1 |
全体の深さ | 6.5 " |
全体の高さ | 5.75 " |
全幅 | 12 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ex-13.pdf |
ラバータイプ | 押し出されました |
輪止めの接続 | なし |
車輪止めの高さ | 5.75 " |
車輪止めの長さ | 6.5 " |
輪止めの使用方法 | 多目的 |
輪止めの重量 | 16ポンド。 |
車輪止め幅 | 12 " |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 14.61 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。