VESTIL EALUM-7-HS ホイールチョック、11-7/8 x 21-3/16 x 37-9/16 インチサイズ、シルバー/イエロー、アルミニウム
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイールチョック |
色 | イエロー、シルバー |
Handle | 可逆 |
ハンドル付き | はい |
ハンドルタイプ | 可逆 |
ハンドル | はい |
高さ | 37.5625 " |
長さ | 7.6875 " |
材料 | アルミニウム |
建設資材 | アルミニウム |
最大。 タイヤ径 | 30 " |
輪止めの数 | 1 |
全体の深さ | 7.6875 " |
全体の高さ | 37.56 " |
全幅 | 20.69 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ealum-7-hs.pdf |
符号 | 両面 |
チョック使用可能高さ | 7 11 / 16 " |
チョック使用可能長さ | 11 7 / 8 " |
使用可能なチョック幅 | 7" |
輪止めの接続 | テンションポール組立 |
車輪止めの高さ | 7.69 " |
車輪止めの長さ | 11.88 " |
輪止めの使用方法 | 多目的 |
輪止めの重量 | 12ポンド。 |
車輪止め幅 | 7" |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 5.51 |
船高(cm) | 94.62 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 車輪止めの長さ | 色 | ハンドル付き | 輪止めの重量 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 輪止めの接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアラム-7 | 11.75 " | シルバー | いいえ | 8ポンド。 | 11.75 " | 8" | 7" | なし | ¥20,859 | ||
エアラム-7-H | 11.88 " | シルバー | はい | 11ポンド。 | 11.875 " | 37.56 " | 17.06 " | テンションポール組立 | ¥38,226 | ||
EALUM-7-HNDG | 11.75 " | シルバー | はい | 7ポンド。 | 13.0625 " | 8" | 7" | なし | ¥20,137 | ||
エアラムイエロー | 11.75 " | イエロー | いいえ | 7ポンド。 | 11.75 " | 8" | 7" | なし | ¥15,058 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。