アイテム価格 | 鉄道の車止めと旗 |
チョックの高さ | 3-3 / 4」 |
色 | イエロー |
フラッグハンドルの長さ | 36 " |
フラグが下げられました | 14 1 / 4 " |
旗揚げ | 29 " |
ハンドル付き | はい |
ハンドルの長さ | 36 " |
ハンドル | はい |
高さ | 20.125 " |
長さ | 7.5 " |
材料 | 鋼 |
建設資材 | 鋼 |
輪止めの数 | 1 |
全体の深さ | 7.5 " |
全体の高さ | 20.13 " |
全幅 | 40.06 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-frc-2.pdf |
使用法 | トレーニング |
輪止めの接続 | テンションポール組立 |
車輪止めの高さ | 3 3 / 4 " |
車輪止めの長さ | 7 1 / 2 " |
輪止めの使用方法 | 鉄道 |
輪止めの重量 | 6/1ポンド |
車輪止め幅 | 3 15 / 16 " |
幅(Width) | 40.0625 " |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 51.12 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 103.19 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。