VESTIL URWC-25 輪止め ジャンボ 17-1/2 x 14-7/8 x 15 インチ サイズ 30 トン オレンジ ウレタン
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイールチョック |
容量 | 30トン。 |
ぎっしりスタイル | ジャンボ |
色 | オレンジ |
ハンドル付き | はい |
ハンドル | はい |
高さ | 15 " |
含まれています | 内蔵ハンドル |
長さ | 17.5 " |
耐荷重制限 | 60000ポンド。 |
材料 | ウレタン |
建設資材 | プラスチック |
輪止めの数 | 1 |
全体の深さ | 17.5 " |
全体の高さ | 15 " |
全幅 | 14.88 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-urwc-25.pdf |
車、トラック、飛行機 | |
輪止めの接続 | なし |
車輪止めの高さ | 15 " |
車輪止めの長さ | 17.5 " |
輪止めの使用方法 | 多目的 |
輪止めの重量 | 27ポンド。 |
車輪止め幅 | 14.88 " |
幅(Width) | 14.875 " |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 色 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URWC-15 | - | - | - | オレンジ | ウレタン | ¥10,629 | ||
URWC-2 | - | - | - | オレンジ | ウレタン | ¥10,644 | ||
URWC-25-SS | - | - | - | オレンジ | ウレタン | ¥67,221 | ||
URWC-35 | - | - | - | オレンジ | ウレタン | ¥57,926 | ||
URWC-45 | - | - | - | オレンジ | ウレタン | ¥90,375 | ||
URWC-8 | - | - | - | オレンジ | ウレタン | ¥9,269 | ||
URWC-8-HDL | - | - | - | オレンジ | ウレタン | ¥9,962 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。