入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイールチョック |
容量 | 30トン。 |
ぎっしりスタイル | スタンダード |
色 | オレンジ |
ハンドル付き | はい |
ハンドル | はい |
高さ | 8" |
穴径 | 1 1 / 8 " |
長さ | 11 " |
耐荷重制限 | 60000ポンド。 |
材料 | ウレタン |
建設資材 | プラスチック |
最大。 タイヤ径 | 40 " |
輪止めの数 | 1 |
全体の深さ | 11 " |
全体の高さ | 8" |
全幅 | 8" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-urwc-15.pdf |
輪止めの接続 | なし |
車輪止めの高さ | 8" |
車輪止めの長さ | 11 " |
輪止めの使用方法 | 多目的 |
輪止めの重量 | 9ポンド。 |
車輪止め幅 | 8" |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 20.64 |
船の長さ(cm) | 28.58 |
船幅(cm) | 18.73 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 色 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URWC-2 | - | - | - | オレンジ | ウレタン | ¥10,644 | ||
URWC-25 | - | - | - | オレンジ | ウレタン | ¥49,593 | ||
URWC-25-SS | - | - | - | オレンジ | ウレタン | ¥67,221 | ||
URWC-35 | - | - | - | オレンジ | ウレタン | ¥57,926 | ||
URWC-45 | - | - | - | オレンジ | ウレタン | ¥90,375 | ||
URWC-8 | - | - | - | オレンジ | ウレタン | ¥9,269 | ||
URWC-8-HDL | - | - | - | オレンジ | ウレタン | ¥9,962 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。