入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイールチョック |
容量 | 15トン。 |
ぎっしりスタイル | ミニ |
色 | オレンジ |
ハンドル付き | はい |
ハンドル | はい |
高さ | 6" |
穴径 | 1 1 / 8 " |
含まれています | 内蔵ハンドル |
長さ | 8" |
耐荷重制限 | 30000ポンド。 |
材料 | ウレタン |
建設資材 | プラスチック |
輪止めの数 | 1 |
全体の深さ | 8" |
全体の高さ | 6" |
全幅 | 7" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-urwc-2.pdf |
輪止めの接続 | なし |
車輪止めの高さ | 6" |
車輪止めの長さ | 8" |
輪止めの使用方法 | 多目的 |
輪止めの重量 | 3ポンド。 |
車輪止め幅 | 7" |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 色 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URWC-15 | - | - | - | オレンジ | ウレタン | ¥10,629 | ||
URWC-25 | - | - | - | オレンジ | ウレタン | ¥49,593 | ||
URWC-25-SS | - | - | - | オレンジ | ウレタン | ¥67,221 | ||
URWC-35 | - | - | - | オレンジ | ウレタン | ¥57,926 | ||
URWC-45 | - | - | - | オレンジ | ウレタン | ¥90,375 | ||
URWC-8 | - | - | - | オレンジ | ウレタン | ¥9,269 | ||
URWC-8-HDL | - | - | - | オレンジ | ウレタン | ¥9,962 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。