VESTIL SRC/FRC レールチョック フラグレールチョック付き、30 インチ長チェーン、黄色、スチール
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 鉄道の車止めと旗 |
チェーンの長さ | 30 " |
色 | イエロー |
フラッグハンドルの長さ | 36 " |
フラグが下げられました | 14 1 / 4 " |
旗揚げ | 29 " |
ハンドル付き | はい |
ハンドルの長さ | 9 11 / 16 " |
ハンドル | はい |
高さ | 20.125 " |
長さ | 44 " |
材料 | ブロンズ |
建設資材 | 鋼 |
輪止めの数 | 2 |
全体の深さ | 44 " |
全体の高さ | 20.13 " |
全幅 | 40.06 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-src-frc.pdf |
輪止めの接続 | テンションポール組立 |
車輪止めの高さ | 3 13 / 16 " |
車輪止めの長さ | 7 1 / 2 " |
輪止めの使用方法 | 多目的 |
輪止めの重量 | 21ポンド。 |
車輪止め幅 | 3 15 / 16 " |
幅(Width) | 40.0625 " |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 51.12 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 103.19 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。