VESTIL RWC-10-HDL ハンドル付き輪止め、7-3/8 x 15-1/2 x 4-7/8 インチサイズ、黒、成型ゴム
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイールチョック |
色 | ブラック |
ハンドル穴径 | 1 / 2 " |
ハンドル付き | はい |
ハンドルの長さ | 5 5 / 8 " |
ハンドル | はい |
高さ | 4.875 " |
穴径 | 1 / 2 " |
長さ | 7.375 " |
材料 | 成形ゴム |
建設資材 | ラバー |
輪止めの数 | 1 |
全体の深さ | 40.12 " |
全体の高さ | 4.88 " |
全幅 | 15.5 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-rwc-10-hdl.pdf |
使用可能なチョック幅 | 9 1 / 2 " |
輪止めの接続 | なし |
車輪止めの高さ | 4.88 " |
車輪止めの長さ | 7.38 " |
輪止めの使用方法 | 多目的 |
輪止めの重量 | 12ポンド。 |
車輪止め幅 | 9.5 " |
幅(Width) | 15.5 " |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 12.38 |
船の長さ(cm) | 18.73 |
船幅(cm) | 38.42 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。