BALDOR MOTOR ジェットポンプモーター 湿潤または湿気の多い環境でのポンプ用途を目的としています。 スチールフレーム構造とスチールベアリングシートインサートを備えたアルミニウムエンドプレートが特徴で、信頼性を高めています。
湿潤または湿気の多い環境でのポンプ用途を目的としています。 スチールフレーム構造とスチールベアリングシートインサートを備えたアルミニウムエンドプレートが特徴で、信頼性を高めています。
ジェット ポンプ モーターは、水管理、製造、食品および飲料の加工用途における機械への動力供給や流体移送作業に最適です。これらのモーターは、重負荷を駆動するための単相/三相入力定格を備えています。
ジェットポンプモーター、三相、フットマウント、ODP
角フランジ ポンプ モーター、単相、ODP
ジェット ポンプ モーター、単相、フットレス、TEFC
ジェットポンプモーター、単相、フットマウント、ODP
ジェット ポンプ モーター、単相、フット マウント、TEFC
ジェットポンプモーター、単相、フットレス、ODP
ジェット ポンプ モーター、三相、フット マウント、TEFC
形式 | モデル | 出力 | アンプ | 内訳トルク | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 力率 | 稼働率 | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CJWDM3463 | ¥315,133 | |||||||||
B | CJM3538 | ¥223,018 | |||||||||
B | CJM3542 | ¥134,742 | |||||||||
A | CJEWDM3545 | ¥496,514 | |||||||||
A | CJEWDM3550 | ¥524,462 | |||||||||
A | CJEWDM3555 | ¥581,780 | |||||||||
A | CJEWDM3559 | ¥689,297 |
ウォッシュダウンデューティモーター、208-230/460V、3600 RPM、60 Hz、0.75 hp、TEFC、56J フレーム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
JWDM3463 | AJ6WUV | ¥312,852 |
詳細はこちら
- ハンマーと打撃ツール
- ヒューズ
- 作物の苗床と造園
- 実験室のドラフトおよび付属品
- 池の付属品
- イヤークランプ
- ボラードカバーとポストスリーブ
- 一時的な現場照明アクセサリー
- インデントマシン
- 揮発性有機化合物検出器
- AKRO-MILS 30287 アクロビン スーパーサイズビン
- VULCAN HART バックスプラッシュ
- DIXON エアブレーキオスランティー
- SPEARS VALVES PVCダイヤフラムバルブ、フランジ付きエンド、EPDMダイヤフラム
- EATON Crouse-Hinds シリーズ スクエア マッド リング
- DBI-SALA ベストスタイルの検索ハーネス
- PHILIPS ハロゲン電球
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ガンマガード CE シューズカバー
- DEVILBISS ガスケット
- BULLARD フィルタ