BALDOR MOTOR JL1304A ジェットポンプモーター、115/230V、1800 RPM、60 Hz、0.5 hp、1 相 ODP、56J フレーム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
アンプ | 8.4/4.2 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 4.35LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 56J |
全負荷トルク | 1.5LB-FT |
HP | .5 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 5#18,1#16#1TH |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 3.4アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | .5 |
相 | 1 |
力率 | 62 |
リビジョン | Q |
RPM | 1725 |
温度 立上り | 78度C |
タイプ | 3418L |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85013100 |
原産国 | US |
モデル | リビジョン | アンプ | 内訳トルク | RPM | 温度 立上り | タイプ | 電圧 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL1205A | D | 6.2/3.1 | 1.7LB-FT | 3450 | 43度C | 3416L | 115/230 | .33 | ¥74,450 | |
JL1301A | L | 6/3 | 2.95LB-FT | 1725 | 53度C | 3414L | 115/230 | .33 | ¥85,796 | |
JL1303A | AB | 7.4/3.7 | 2.3LB-FT | 3450 | 53度C | 3420L | 115/230 | .5 | ¥96,254 | |
JL1306A | Y | 11/5.5 | 3.98LB-FT | 3450 | 108 deg C | 3424L | 115/230 | .75 | ¥110,043 | |
JL1307A | Y | 10.2/5.1 | 5.5LB-FT | 1725 | 90度C | 3428L | 115/230 | .75 | ¥127,140 | |
JL1309A | F | 14/7 | 5.3LB-FT | 3450 | 47 deg C | 3428L | 115/230 | 1 | ¥145,904 | |
JL1313A | R | 13/6.5 | 6.2LB-FT | 3450 | 53度C | 3432LC | 115/230 | 1.5 | ¥183,389 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。