BALDOR MOTOR JM3463 ジェット ポンプ モーター、208-230/460V、3600 RPM、60 Hz、0.75 hp、TEFC、56J フレーム
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
アンプ | 3.2-3/1.5 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 6.2LB-FT |
CLASS | B |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56J |
全負荷トルク | 1.1LB-FT |
HP | .75 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 9 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.3アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | .75 |
相 | 3 |
力率 | 66 |
リビジョン | U |
RPM | 3450 |
温度 立上り | 106 deg C |
タイプ | 3416M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 23.81 |
船の長さ(cm) | 35.09 |
船幅(cm) | 27.47 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。