BALDOR MOTOR JM3460 ジェット ポンプ モーター、230/460V、3600 RPM、60 Hz、0.5 hp、TEFC、56J フレーム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
アンプ | 2.4/1.2 |
ベース(Base) | N |
CLASS | B |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56J |
HP | .5 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 9 18# |
取り付け | F1 |
Number of Poles | 02 |
出力 | .5 |
相 | 3 |
力率 | 65 |
リビジョン | T |
RPM | 3450 |
タイプ | 3413M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 23.81 |
船の長さ(cm) | 35.09 |
船幅(cm) | 27.47 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
モデル | リビジョン | アンプ | 内訳トルク | RPM | 温度 立上り | タイプ | 電圧 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM3457 | N | 1.6 / .8 | - | 3450 | - | 3410M | 230/460 | .33 | ¥88,339 | |
JM3458 | N | 1.6 / .8 | 4.7LB-FT | 1725 | 61 deg C | 3413M | 230/460 | .33 | ¥95,676 | |
JM3461 | S | 2/1 | 7LB-FT | 1725 | 77度C | 3416M | 230/460 | .5 | ¥112,795 | |
JM3463 | U | 3.2-3/1.5 | 6.2LB-FT | 3450 | 106 deg C | 3416M | 208-230/460 | .75 | ¥147,840 | |
JM3542 | S | 3.2-3/1.5 | 10LB-FT | 1725 | 91度C | 3420M | 208-230/460 | .75 | ¥121,812 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。