BALDOR MOTOR CJM3542 ジェット ポンプ モーター、208-230/460V、1800 RPM、60 Hz、0.75 hp、TEFC、56J フレーム
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
アンプ | 3.2-3/1.5 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 10LB-FT |
CLASS | B |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56J |
全負荷トルク | 2.25LB-FT |
HP | .75 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 9 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.2アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | .75 |
相 | 3 |
力率 | 60 |
リビジョン | M |
RPM | 1725 |
温度 立上り | 91度C |
タイプ | 3420M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 23.81 |
船の長さ(cm) | 35.09 |
船幅(cm) | 27.47 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
モデル | 出力 | アンプ | 内訳トルク | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 力率 | 稼働率 | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJEWDM3545 | 1.000馬力 | 3.3A @ 208V 3.2A @ 230V 1.6A @ 460V | 9.7LB-FT | 12.72 " | 3 | 74 | 1.4 | - | ¥266,091 | |
CJEWDM3550 | 1.500馬力 | 4.1A @ 208V 4.0A @ 230V 2.0A @ 460V | 14.2LB-FT | 13.72 " | 3 | 84 | 1.3 | - | ¥281,068 | |
CJEWDM3555 | 2.000馬力 | 5.3A @ 208V 5.0A @ 230V 2.5A @ 460V | - | 13.72 " | 3 | 88 | 1.2 | - | ¥311,789 | |
CJEWDM3559 | 3.000馬力 | 7.7A @ 208V 7.0A @ 230V 3.5A @ 460V | - | 15.98 " | 3 | 92 | 1.15 | - | ¥369,410 | |
CJM3538 | .5 | 2/1 | 7LB-FT | - | 3 | 63 | - | 77度C | ¥119,519 | |
CJWDM3463 | - | - | - | 12.72 " | ph 3 | - | 1.50 | - | ¥168,885 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。