GAST 電気ホットドッグタンクマウントエアコンプレッサー、1 ステージ
形式 | モデル | HP | マックス。 圧力 | 全体の高さ | 全幅 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LAA-251T-M100X | 1/6 | 50のプサイ | 17 " | 8" | 115 | ¥232,895 | |
B | 5HCD-101T-M550NGX | 3/4 | 100のプサイ | 22 " | 13 " | 115/230 | ¥351,262 |
電気ホットドッグタンク搭載空気圧縮機、1ステージ
タンクリザーバーを備えたガスト固定空気圧縮機は、医療研究所、病院、食品加工産業、自動車などの用途で加圧空気を供給します。 これらの耐久性のある頑丈なユニットは、汚染物質のない空気を排出するオイルレスの永久潤滑と、レシプロコンプレッサーからの空気のパルスを減衰させて均一な空気の流れを実現するホットドッグタンクを備えています。 これらは、コンプレッサーを30/70/80 psiで起動し、50/100 psiで停止する自動開始/停止圧力スイッチと、制御、安全性、耐久性のための手動ドレン、圧力安全バルブ、圧力計、グローブバルブと統合されています。コンプレッサーユニットの。 1 / 8、1 / 6、3 / 4馬力のモーターを備えたこれらのエアコンプレッサーの広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶存酸素計
- 車両リフトシステム
- ネガティブエアマシンアクセサリ
- セキュリティカート
- ワイヤーウェイフィッティングアクセサリー
- 遮断弁
- HVACモーター
- 非電気的特性のテスト
- ラボの消耗品
- ステンレス鋼
- PHILIPS ADVANCE HIDバラスト、39ランプワット
- BOWMAN MFG CO サインホルダー8-1 / 2インチ
- DIXON プッシュオンホースメンダー
- INSIZE 電子デプスゲージ
- EBERBACH ワーリングラバーカップリング
- Cementex USA アークフェイスシールドキット
- KEY-BAK ポケットチェーン
- NORTON ABRASIVES ダイヤモンドラッピングコンパウンド
- MICRO 100 超硬ボーリングバーセット
- ALLEGRO SAFETY キャニスターおよびダクト付きアキシャル AC メタルブロワー、8 インチ