GAST 1LAA-251T-M100X 電動エアコンプレッサータンク搭載
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
アイテム価格 | 電気空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 1 / 4 " |
コンプレッサーの種類 | タンク搭載 |
終了 | グレーペイント |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 0.9 |
HP | 1/6 |
潤滑タイプ | オイルレス |
マックス。 圧力 | 50のプサイ |
モータータイプ | 防滴オープン |
ステージ数 | 1 |
オフ圧力スイッチ設定 | 50 |
圧力スイッチ設定について | 30 |
全体の高さ | 17 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
全幅 | 8" |
相 | 1 |
ポンプRPM | 1725 |
タンクサイズ | 2ガロン。 |
タンクタイプ | ホットドッグ |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 19.87 |
船高(cm) | 51.56 |
船の長さ(cm) | 78.23 |
船幅(cm) | 41.66 |
HSコード | 8414400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP | マックス。 圧力 | 全体の高さ | 全幅 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HCD-101T-M550NGX | 3/4 | 100のプサイ | 22 " | 13 " | 115/230 | ¥351,262 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。