GAST 5HCD-101T-M550NGX 電動エアコンプレッサー タンク搭載
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
アイテム価格 | 電気空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 1 / 4 " |
アンプ | 14.0/7.0 |
コンプレッサーの種類 | タンク搭載 |
管理 | 自動スタート/ストップ |
終了 | グレーペイント |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 4.7 |
HP | 3/4 |
潤滑タイプ | オイルレス |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
ステージ数 | 1 |
オフ圧力スイッチ設定 | 90 |
圧力スイッチ設定について | 70 |
全体の高さ | 22 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
全幅 | 13 " |
相 | 1 |
タンクサイズ | 2ガロン。 |
タンクタイプ | ホットドッグ |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414801615 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP | マックス。 圧力 | 全体の高さ | 全幅 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LAA-251T-M100X | 1/6 | 50のプサイ | 17 " | 8" | 115 | ¥232,895 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。