COTTERMAN 5TR18A1E10B8C1P6ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム50インチの高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングラダー |
作動タイプ | 足踏みペダル |
組み立て済み/未組み立て | 溶接した |
基本深度 | 43 " |
ベース幅 | 20 " |
裾幅 | 20 " |
クライミングアングル | 59度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 30 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 5 |
全体の高さ | 80 " |
プラットフォームの深さ | 10 " |
プラットフォーム高さ | 50 " |
プラットフォームの幅 | 16 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 16 " |
トレッド | エキスパンドメタル |
船の重量(kg) | 28.35 |
船高(cm) | 203.2 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 作動タイプ | 組み立て済み/未組み立て | 負荷容量 | 材料 | ステップ数 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TR18A1E10B8C1P6 | ティルトアンドロールラダー | ティルトアンドロール | 溶接した | 450ポンド | 溶接鋼 | 2 | 50 " | - | ¥53,594 | ||
2TR18A1E20B8C1P6 | ティルトアンドロールラダー | ティルトアンドロール | 溶接した | 450ポンド | 溶接鋼 | 2 | 50 " | - | ¥68,367 | ||
2TR18A3E10B8C1P6 | ティルトアンドロールラダー | ティルトアンドロール | 溶接した | 450ポンド | 溶接鋼 | 2 | 50 " | - | ¥65,673 | ||
2TR18A3E20B8C1P6 | ティルトアンドロールラダー | ティルトアンドロール | 溶接した | 450ポンド | 溶接鋼 | 2 | 50 " | - | ¥84,390 | ||
2TR18A6E10B8C1P6 | ティルトアンドロールラダー | ティルトアンドロール | 溶接した | 450ポンド | 溶接鋼 | 2 | 50 " | - | ¥49,525 | ||
2TR18A6E20B8C1P6 | ティルトアンドロールラダー | ティルトアンドロール | 溶接した | 450ポンド | 溶接鋼 | 2 | 50 " | - | ¥59,602 | ||
2TR26A1E20B8C1P6 | ティルトアンドロールラダー | ティルトアンドロール | 溶接した | 450ポンド | 溶接鋼 | 2 | 50 " | - | ¥99,046 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。