BALDOR MOTOR CJWDM3463 ジェットポンプモーター、208-230/460V、3600 RPM、60 Hz、0.75 hp、TEFC、56J フレーム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
効率化 | 68.00% |
エンクロージャタイプ | TEFC |
フレーム材料 | 鋼 |
サイズ | 56J |
全負荷アンペア | 3-2.8/1.4 |
HP | 3 / 4 hp |
絶縁クラス | F |
IP評価 | 55 |
装着タイプ | フットマウント/ C-フェイス |
全体の長さ(Overall Length) | 12.72 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1.50 |
軸径 | 0.625 " |
電圧 | 208-230 / 460 V |
重量 | 33ポンド。 |
船の重量(kg) | 14.85 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
原産国 | US |
モデル | 出力 | アンプ | 内訳トルク | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 力率 | 稼働率 | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJEWDM3545 | 1.000馬力 | 3.3A @ 208V 3.2A @ 230V 1.6A @ 460V | 9.7LB-FT | 12.72 " | 3 | 74 | 1.4 | - | ¥496,514 | |
CJEWDM3550 | 1.500馬力 | 4.1A @ 208V 4.0A @ 230V 2.0A @ 460V | 14.2LB-FT | 13.72 " | 3 | 84 | 1.3 | - | ¥524,462 | |
CJEWDM3555 | 2.000馬力 | 5.3A @ 208V 5.0A @ 230V 2.5A @ 460V | - | 13.72 " | 3 | 88 | 1.2 | - | ¥581,780 | |
CJEWDM3559 | 3.000馬力 | 7.7A @ 208V 7.0A @ 230V 3.5A @ 460V | - | 15.98 " | 3 | 92 | 1.15 | - | ¥689,297 | |
CJM3538 | .5 | 2/1 | 7LB-FT | - | 3 | 63 | - | 77度C | ¥223,018 | |
CJM3542 | .75 | 3.2-3/1.5 | 10LB-FT | - | 3 | 60 | - | 91度C | ¥134,742 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。