BALDOR MOTOR CJL3504A ジェットポンプモーター、115/230V、1800 RPM、60 Hz、0.5 hp、単相、TEFC、1J フレーム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
アンプ | 7.4/3.7 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 4.13LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56J |
全負荷トルク | 1.5LB-FT |
HP | .5 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 4#18,1#16 #4TH Y |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 2.8アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | .5 |
相 | 1 |
力率 | 66 |
リビジョン | U |
RPM | 1725 |
温度 立上り | 77度C |
タイプ | 3421L |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85013100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 出力 | アンプ | 内訳トルク | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | リビジョン | 稼働率 | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJL3501A | .33 | 6/3 | 2.95LB-FT | - | 60 | T | - | 73度C | ¥116,416 | ||
CJL3507A | .75 | 8.2/4.1 | 5.7LB-FT | - | 80 | M | - | 81 deg C | ¥167,085 | ||
CJL3509A | 1.000馬力 | 12.0A @ 115V 5.8A @ 208V 6.0A @ 230V | 4.1LB-FT | 13.72 " | 81 | - | 1.25 | - | ¥169,106 | ||
CJL3513A | 1.500馬力 | 16.6A @ 115V 8.6A @ 208V 8.3A @ 230V | - | 13.72 " | 82 | - | 1 | - | ¥185,737 | ||
CJL3515A | 2.000馬力 | 23.0A @ 115V 12.1A @ 208V 11.5A @ 230V | 9.5LB-FT | 14.6 " | 82 | - | 1 | - | ¥218,377 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。