IRONCAT TIG溶接手袋 高級鹿革
形式 | モデル | 長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 6130 / S | 11.75 " | S | ¥4,054 | |
A | 6130 / M | 12 " | M | ¥3,648 | |
A | 6130 / L | 12.25 " | L | ¥3,648 | |
A | 6130 / XL | 12.25 " | XL | ¥4,054 |
TIG溶接手袋 高級鹿革
Ironcat 6130 溶接手袋は、溶接や金属加工の用途で使用され、極度の熱、火花、溶融金属から手を保護します。 これらの手袋は、優れた耐熱性と難燃性を備えた高級レザーと耐熱性素材で設計されています。
特徴
- これらの手袋は、耐久性のある牛革で作られた袖口を備えており、溶接用途での長期間の使用を保証します。
- TIG 溶接用途での精度と制御を実現するストレートな親指スタイルを備えています。
- これらの手袋の裏側は鹿革素材で作られており、快適で手を保護します。
- ケブラーステッチが施されており、弾力性と寿命が向上しています。
- これらの溶接手袋はグレード A の革で作られており、高品質と耐久性、優れた保護と性能を保証します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプとテストプラグ
- 懐中電灯充電器
- 組織学
- ペイントミキサー
- 油圧バルブワイヤーコネクタ
- ほうきブラシとちりとり
- チェックバルブと逆流防止装置
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 銅
- 舗装の品質
- GREENFIELD THREADING 粉末金属スパイラルフルートタップ、スチーム酸化物仕上げ
- E JAMES & CO ラバーシート、食品グレード、60A
- OATEY 耐火洗濯機アウトレットボックス
- APPROVED VENDOR 環状カッターセットM2高速度鋼
- COOPER B-LINE B2353シリーズXNUMX穴ダブルチューブストラップ
- HOFFMAN HF09シリーズサイドマウントフィルターファン
- ANVIL バス P トラップ
- ANVIL クロージャーストリップ
- HUMBOLDT 骨材洗浄機
- BALDOR / DODGE GTAH、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング