入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接手袋 |
バックマテリアル | 分割牛革 |
色 | パール/ゴールド |
カフ | 4 "ガントレット |
袖口素材 | スプリットカウハイドレザー |
カット | ガン |
革のグレード | A |
レザーパームタイプ | スプリット |
長さ | 12.25 " |
ライナー材料 | Unlined |
手のひら素材 | 牛革 |
サイズ | L |
ステッチ素材 | ケブラー(R) |
親指のスタイル | ストレート |
溶接、研削 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 4203293010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。