DURAC 浮ひょう 重液と軽液の両方の比重を測定するための薬理試験で使用されるASTM認定の比重計。 目の疲れを防ぐために読みやすいブラックスケールを備え、さまざまなスケール区分と精度レベルで提供されます
重液と軽液の両方の比重を測定するための薬理試験で使用されるASTM認定の比重計。 目の疲れを防ぐために読みやすいブラックスケールを備え、さまざまなスケール区分と精度レベルで提供されます
比重ASTM比重計
Durac 比重比重計は、食品および飲料、化学、薬学、輸送および冷凍業界において、水と比較した液体の相対密度を測定します。 鉛フリーのバラストとガラス構造を採用しており、耐食性と耐久性を備えています。 Raptor Supplies また、提供しています 土壌比重計 土壌の質を分析するために、土壌の粒子サイズの分布をテストします。 0.75/2°Fの標準化された温度で60から68の範囲の比重を測定するために、これらのASTM認定比重計の幅広い配列から選択してください。
Durac 比重比重計は、食品および飲料、化学、薬学、輸送および冷凍業界において、水と比較した液体の相対密度を測定します。 鉛フリーのバラストとガラス構造を採用しており、耐食性と耐久性を備えています。 Raptor Supplies また、提供しています 土壌比重計 土壌の質を分析するために、土壌の粒子サイズの分布をテストします。 0.75/2°Fの標準化された温度で60から68の範囲の比重を測定するために、これらのASTM認定比重計の幅広い配列から選択してください。
PVC比重計キャリングケース
Durac 比重計ケースは、単一ガラス比重計の保護に最適で、衝撃を吸収するパッド入りの内部を備えた丈夫な PVC 構造が特徴です。 各ケースは最大 12 インチの長さの比重計に適合し、直径は 203、305、および 381 mm からお選びいただけます。
Durac 比重計ケースは、単一ガラス比重計の保護に最適で、衝撃を吸収するパッド入りの内部を備えた丈夫な PVC 構造が特徴です。 各ケースは最大 12 インチの長さの比重計に適合し、直径は 203、305、および 381 mm からお選びいただけます。
比重とボーメ度のデュアルスケール比重計
Durac デュアルスケール比重計は、食品および飲料、化学、薬学、輸送および冷凍業界における液体の水と比較した相対密度およびボーメ度を測定します。 鉛フリーの金属バラストとガラス構造を採用しており、耐食性と耐久性に優れています。 これらのデュアルスケール比重計には、比重とボーメスケールの両方が備わっており、測定の精度が向上します。 比重スケールは、水と比較した液体の相対密度を測定しますが、ボーメスケールには、水より重いか軽い液体のボーメ度を測定するための別のスケールがあります。 標準化温度 0.69 度 F で 2 ~ 60 の範囲の比重を測定するためのこれらの比重計を、幅広いラインナップからお選びください。
Durac デュアルスケール比重計は、食品および飲料、化学、薬学、輸送および冷凍業界における液体の水と比較した相対密度およびボーメ度を測定します。 鉛フリーの金属バラストとガラス構造を採用しており、耐食性と耐久性に優れています。 これらのデュアルスケール比重計には、比重とボーメスケールの両方が備わっており、測定の精度が向上します。 比重スケールは、水と比較した液体の相対密度を測定しますが、ボーメスケールには、水より重いか軽い液体のボーメ度を測定するための別のスケールがあります。 標準化温度 0.69 度 F で 2 ~ 60 の範囲の比重を測定するためのこれらの比重計を、幅広いラインナップからお選びください。
特定重力精密比重計
Durac 比重比重計は、食品および飲料、化学、薬学、輸送および冷凍業界において、水と比較した液体の相対密度を測定します。 鉛フリーの金属バラストとガラス構造を採用しており、耐腐食性を備えています。 Raptor Supplies また、提供しています プラスチックプレーンフォーム比重計 耐久性と非腐食性液体での使用のための飛散防止ポリカーボネート構造を持っています。 0.6°Fの標準化された温度で3から60の範囲の比重を測定するために、これらの比重計の幅広い配列から選択してください。
Durac 比重比重計は、食品および飲料、化学、薬学、輸送および冷凍業界において、水と比較した液体の相対密度を測定します。 鉛フリーの金属バラストとガラス構造を採用しており、耐腐食性を備えています。 Raptor Supplies また、提供しています プラスチックプレーンフォーム比重計 耐久性と非腐食性液体での使用のための飛散防止ポリカーボネート構造を持っています。 0.6°Fの標準化された温度で3から60の範囲の比重を測定するために、これらの比重計の幅広い配列から選択してください。
形式 | モデル | 正確さ | アイテム価格 | 長さ | レンジ | スケール分割 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4904 | ¥28,798 | ||||||
A | 4905 | ¥27,042 | ||||||
B | 50465 | ¥13,000 | ||||||
B | 50440 | ¥10,365 | ||||||
B | 50435 | ¥11,007 | ||||||
B | 50430 | ¥11,381 | ||||||
B | 50455 | ¥13,000 | ||||||
B | 50385 | ¥12,403 | ||||||
B | 50420 | ¥10,865 | ||||||
B | 50405 | ¥12,431 | ||||||
B | 50390 | ¥13,000 | ||||||
B | 50425 | ¥12,359 | ||||||
B | 50450 | ¥12,282 | ||||||
B | 50480 | ¥13,000 | ||||||
B | 50400 | ¥12,431 | ||||||
B | 50410 | ¥12,431 | ||||||
C | 50330 | ¥9,386 | ||||||
C | 50335 | ¥9,628 | ||||||
C | 50340 | ¥11,411 | ||||||
D | 50350 | ¥9,611 | ||||||
C | 50495 | ¥9,785 | ||||||
A | 4900 | ¥33,330 | ||||||
D | 50380 | ¥9,639 | ||||||
D | 50615 | - | 見積依頼 | |||||
D | 50345 | ¥9,031 |
アルコールプルーフ比重計、0〜185パーセントのアルコール範囲
Durac の耐アルコール比重計は、蒸留および精留手順中にエチル アルコール スピリッツの存在を (最大 +/-0.4 パーセントの精度で) 測定します。 これらのユニットは、鉛フリーのバラストとガラス構造を特徴としており、それぞれ浮力を打ち消し、安定性を提供します。 これらのユニットは個別に滅菌されており、標準温度 60 °F に耐えることができます。これらのユニットは米国の品質チームによって手作業で検査され、NIST 規格に準拠しています。 250、305、368 mm の長さのアルコール耐性比重計からお選びいただけます。
Durac の耐アルコール比重計は、蒸留および精留手順中にエチル アルコール スピリッツの存在を (最大 +/-0.4 パーセントの精度で) 測定します。 これらのユニットは、鉛フリーのバラストとガラス構造を特徴としており、それぞれ浮力を打ち消し、安定性を提供します。 これらのユニットは個別に滅菌されており、標準温度 60 °F に耐えることができます。これらのユニットは米国の品質チームによって手作業で検査され、NIST 規格に準拠しています。 250、305、368 mm の長さのアルコール耐性比重計からお選びいただけます。
浮ひょう
Durac 比重計には、相対密度、つまり石油および石油関連製品の比重を最大 158 °F の温度で測定するための便利な温度計が内蔵されています。これらは、正確な測定値を視覚化するためのガラス構造を備えた鉛フリーのバラストを備えており、化学分析に最適です。 、食品および飲料、輸送、薬理学および冷蔵アプリケーション。 これらの個別にシリアル化された比重計には防水温度プローブが付いており、温度を示すために水銀を含まない有機液体が充填されています。 API ASTM、リットル、塩水、ボーメ、ブリックス、湿度、および NaCl スケールで利用可能なこれらの比重計を、さまざまなタイプの測定に幅広く選択できます。
Durac 比重計には、相対密度、つまり石油および石油関連製品の比重を最大 158 °F の温度で測定するための便利な温度計が内蔵されています。これらは、正確な測定値を視覚化するためのガラス構造を備えた鉛フリーのバラストを備えており、化学分析に最適です。 、食品および飲料、輸送、薬理学および冷蔵アプリケーション。 これらの個別にシリアル化された比重計には防水温度プローブが付いており、温度を示すために水銀を含まない有機液体が充填されています。 API ASTM、リットル、塩水、ボーメ、ブリックス、湿度、および NaCl スケールで利用可能なこれらの比重計を、さまざまなタイプの測定に幅広く選択できます。
形式 | モデル | 温度。 範囲 | 正確さ | アイテム価格 | 長さ | レンジ | 規模 | スケール分割 | 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3735 | ¥13,991 | |||||||||
B | 4940 | ¥29,671 | |||||||||
B | 4915 | ¥28,655 | |||||||||
B | 4930 | ¥29,771 | |||||||||
B | 4935 | ¥27,882 | |||||||||
B | 4913 | ¥28,309 | |||||||||
B | 4925 | ¥29,920 | |||||||||
C | 3745 | ¥24,992 | |||||||||
D | 4600 | ¥7,384 | |||||||||
D | 4630 | ¥7,535 | |||||||||
D | 4620 | ¥6,825 | |||||||||
E | 6H | ¥11,872 | |||||||||
F | 4750 | ¥8,774 | |||||||||
D | 618040100 | ¥6,825 | |||||||||
F | 4660 | ¥9,335 | |||||||||
D | 4710 | ¥6,734 | |||||||||
G | 152H | ¥14,322 | |||||||||
E | 7H | ¥11,872 | |||||||||
H | 3H-FC | ¥106,048 | |||||||||
F | 4730 | ¥9,222 | |||||||||
I | 4640 | ¥7,834 |
安全複合型比重計
Durac Safety 複合型比重計は、食品および飲料、化学、薬学、輸送および冷凍業界において、水と比較した液体の温度と相対密度を測定します。 鉛フリーのバラストと、水銀を含まないブルースピリット有機液体を使用したガラス構造により、正確な測定を実現します。 これらの比重計は、0 ~ 150 °F または 0 ~ 50 °C の範囲の温度を測定し、相対密度を測定するための 3 種類の異なるスケールを備えています。 比重計は水の密度と比較した液体の相対密度を測定しますが、API 比重計は石油製品の比重を測定し、砂糖またはブリックス比重計は溶液中のスクロース含有量を測定します。
Durac Safety 複合型比重計は、食品および飲料、化学、薬学、輸送および冷凍業界において、水と比較した液体の温度と相対密度を測定します。 鉛フリーのバラストと、水銀を含まないブルースピリット有機液体を使用したガラス構造により、正確な測定を実現します。 これらの比重計は、0 ~ 150 °F または 0 ~ 50 °C の範囲の温度を測定し、相対密度を測定するための 3 種類の異なるスケールを備えています。 比重計は水の密度と比較した液体の相対密度を測定しますが、API 比重計は石油製品の比重を測定し、砂糖またはブリックス比重計は溶液中のスクロース含有量を測定します。
比重標準比重計
Durac 比重比重計は、石油製品やその他の重い液体の密度と比重を測定します。 これらの比重計は鉛フリーのバラストとガラスで作られており、浮力を抑えて視認性を高めています。 個別に滅菌されており、最高 60 °F の温度に耐えることができます。 食品および飲料、薬学、化学、冷蔵および輸送の用途に最適です。 これらの単位は ASTM 規格に準拠しており、API、塩化カルシウム、食塩水、アルコールプルーフ %、密度、およびその他のスケールで利用でき、さまざまな温度で +/- 1 パーセントの最大精度で測定できます。
Durac 比重比重計は、石油製品やその他の重い液体の密度と比重を測定します。 これらの比重計は鉛フリーのバラストとガラスで作られており、浮力を抑えて視認性を高めています。 個別に滅菌されており、最高 60 °F の温度に耐えることができます。 食品および飲料、薬学、化学、冷蔵および輸送の用途に最適です。 これらの単位は ASTM 規格に準拠しており、API、塩化カルシウム、食塩水、アルコールプルーフ %、密度、およびその他のスケールで利用でき、さまざまな温度で +/- 1 パーセントの最大精度で測定できます。
比重計、%エチルアルコールスケール、0.20%スケール分割、75/95%範囲
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
B61807-4000 | CP3XLE | ¥16,978 |
詳細はこちら
- 解体ツールと機器
- ドアハードウェア
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- OリングとOリングキット
- 井戸ポンプ
- 再利用可能な耳栓
- ルームエアコンモーター
- サーマルイメージャー
- サンディングスポンジ
- プールクリーナーポンプ
- SIEMENS SCNDシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
- DEWALT インパクトレディステップドリルビットセット
- GUARDAIR 真空ユニット
- HOFFMAN タイプ12ドアフロアスタンドエンクロージャ
- EATON E50 シリーズ NEMA ヘビーデューティ プラグイン リミット スイッチ レセプタブル
- MORSE CUTTING TOOLS ソリッド/ロウ付けチャッキングリーマ 2655シリーズ
- TIMKEN スピンドル深溝玉軸受
- RAE ステンシル
- BROWNING ダブルAシリーズ Vグリップベルト
- GRAINGER ワイヤーウォールマウントシェルフ