DURAC 比重およびボーメ デュアル スケール比重計
形式 | モデル | 正確さ | 長さ | レンジ | スケール分割 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 50315 | +/- 0.002sp。 gr。 &+ /-0.5度ボーメ度 | 165 mm | 0.690 / 0.800および43 / 70 | 0.002/0.5 | ¥9,061 | |
B | 50325 | +/- 0.002sp。 gr。; +/- 0.5度ボーメ度 | 165 mm | 比重0.890 / 1.000ボーム10/25 | 0.002Sp。 Gr。; 0.5ボーム | ¥7,193 | |
B | 50320 | +/- 0.002sp。 gr。; +/- 0.5度ボーメ度 | 165 mm | 比重0.790 / 0.900ボーム24/45 | 0.002Sp。 Gr。; 0.5ボーム | ¥7,384 | |
B | 50285 | +/- 0.005sp。 gr。; +/- 1度ボーメ度 | 165 mm | 比重1.000-1.225、ボーム0-24 | 0.005Sp。 Gr。; 1ボーム | ¥6,950 | |
B | 50295 | +/- 0.005sp。 gr。; +/- 1度ボーメ度 | 165 mm | 比重1.400、ボーム1.625/41 | 0.005Sp。 Gr。; 1ボーム | ¥7,259 | |
B | 50300 | +/- 0.005sp。 gr。; +/- 1度ボーメ度 | 165 mm | 比重1.600、ボーム1.825/54 | 0.005Sp。 Gr。; 1ボーム | ¥7,193 | |
B | 50290 | +/- 0.005sp。 gr。; +/- 1度ボーメ度 | 165 mm | 比重1.220-1.425、ボーム24-41 | 0.005Sp。 Gr。; 1ボーム | ¥6,836 | |
B | 50310 | +/- 0.01sp。 gr。; +/- 1度ボーメ度 | 165 mm | 比重0.700 / 1.000ボーム10/70 | 0.01Sp。 Gr。; 1ボーム | ¥7,384 | |
C | 50885 | +/- 0.02sp。 gr./ +/- 1度ボーメ度 | 381 mm | 0.700 /2.000および70/10および0/70 | 0.02/1 | ¥11,968 |
比重とボーメ度のデュアルスケール比重計
Durac デュアルスケール比重計は、食品および飲料、化学、薬学、輸送および冷凍業界における液体の水と比較した相対密度およびボーメ度を測定します。 鉛フリーの金属バラストとガラス構造を採用しており、耐食性と耐久性に優れています。 これらのデュアルスケール比重計には、比重とボーメスケールの両方が備わっており、測定の精度が向上します。 比重スケールは、水と比較した液体の相対密度を測定しますが、ボーメスケールには、水より重いか軽い液体のボーメ度を測定するための別のスケールがあります。 標準化温度 0.69 度 F で 2 ~ 60 の範囲の比重を測定するためのこれらの比重計を、幅広いラインナップからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ピペットアクセサリー
- 耐熱手袋
- 油圧式産業用シリンダーマウント
- プラスチックチェーンバリアアクセサリー
- チューブおよびコイル洗浄装置
- 屋内LED照明器具
- 配送ラベルとアクセサリー
- チェーンとツール
- プールとスパポンプ
- タンブラーとメディア
- TELEMECANIQUE SENSORS プラスチックケーブルエントリー
- OSG 右手カーバイドバー、丸い鼻の木の形
- PROTO ケースブロー成形
- LOVEJOY MSFシリーズ、ミニソフトセットスクリュースタイルカップリングハブメトリックボア
- DIXON 男性のランティー
- B & P MANUFACTURING リベレーターハンドトラックハンドル
- WOODHEAD 120084 シリーズ メス レセプタクル
- TB WOODS TFIフォームフレックスカップリング
- VERMONT GAGE プラスブラックガードクラスZz標準ピンゲージ、メトリックセット
- MORSE CUTTING TOOLS ソリッド皿穴 1754 シリーズ