入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デュアルスケール比重計 |
正確さ | +/- 0.01sp。 gr。; +/- 1度ボーメ度 |
長さ | 165 mm |
レンジ | 比重0.700 / 1.000ボーム10/70 |
規模 | 比重とボーメ度 |
スケール分割 | 0.01Sp。 Gr。; 1ボーム |
温度 | 60度F / 15度C |
温度。 範囲 | 60〜60度F |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 9025802000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 正確さ | 長さ | レンジ | スケール分割 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50885 | +/- 0.02sp。 gr./ +/- 1度ボーメ度 | 381 mm | 0.700 /2.000および70/10および0/70 | 0.02/1 | ¥11,968 | ||
50315 | +/- 0.002sp。 gr。 &+ /-0.5度ボーメ度 | 165 mm | 0.690 / 0.800および43 / 70 | 0.002/0.5 | ¥9,061 | ||
50285 | +/- 0.005sp。 gr。; +/- 1度ボーメ度 | 165 mm | 比重1.000-1.225、ボーム0-24 | 0.005Sp。 Gr。; 1ボーム | ¥6,950 | ||
50295 | +/- 0.005sp。 gr。; +/- 1度ボーメ度 | 165 mm | 比重1.400、ボーム1.625/41 | 0.005Sp。 Gr。; 1ボーム | ¥7,259 | ||
50320 | +/- 0.002sp。 gr。; +/- 0.5度ボーメ度 | 165 mm | 比重0.790 / 0.900ボーム24/45 | 0.002Sp。 Gr。; 0.5ボーム | ¥7,384 | ||
50325 | +/- 0.002sp。 gr。; +/- 0.5度ボーメ度 | 165 mm | 比重0.890 / 1.000ボーム10/25 | 0.002Sp。 Gr。; 0.5ボーム | ¥7,193 | ||
50290 | +/- 0.005sp。 gr。; +/- 1度ボーメ度 | 165 mm | 比重1.220-1.425、ボーム24-41 | 0.005Sp。 Gr。; 1ボーム | ¥6,836 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。