DURAC 50465比重精密比重計
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
アイテム価格 | 精密比重計 |
正確さ | +/- 0.001 |
長さ | 325 mm |
レンジ | 1.540/1.610 |
規模 | 比重 |
スケール分割 | 0.0005 |
温度 | 60度F / 15度C |
温度。 範囲 | 60〜60度F |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 9025802000 |
原産国 | CN |
モデル | 正確さ | アイテム価格 | 長さ | レンジ | スケール分割 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50385 | +/- 0.001 | 精密比重計 | 325 mm | 0.600/0.670 | 0.0005 | ¥12,403 | |
50425 | +/- 0.001 | 精密比重計 | 325 mm | 1.060/1.130 | 0.0005 | ¥12,359 | |
50430 | +/- 0.001 | 精密比重計 | 325 mm | 1.120/1.190 | 0.0005 | ¥11,381 | |
50435 | +/- 0.001 | 精密比重計 | 325 mm | 1.180/1.250 | 0.0005 | ¥11,007 | |
50440 | +/- 0.001 | 精密比重計 | 325 mm | 1.240/1.310 | 0.0005 | ¥10,365 | |
50450 | +/- 0.001 | 精密比重計 | 325 mm | 1.360/1.430 | 0.0005 | ¥12,282 | |
50455 | +/- 0.001 | 精密比重計 | 325 mm | 1.420/1.490 | 0.0005 | ¥13,000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。