定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER 30PT97 圧力レギュレーター 真鍮 300 psi | AF9QFX

GRAINGER 30PT97 圧力レギュレーター真鍮 300 psi

在庫あり
アイテム:AF9QFX モデル:30PT97

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,899 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item圧力調整器
ボディ材質真鍮
高さ4.375 "
入口サイズ1 / 4 "
長さ2.125 "
マックス。 圧力300のプサイ
マックス。 温度140度F
コンセントサイズ1 / 4 "
圧力調整範囲3から50へのpsi
シール材NBR、EPDM

発送情報:

船の重量(kg) 0.47
船高(cm)13.21
船の長さ(cm)7.11
船幅(cm)6.86
HSコード8481100090

製品バリエーション

プロダクトモデル入口サイズコンセントサイズ圧力調整範囲価格
GRAINGER 30PT96 圧力レギュレーター 真鍮 300 psi | AF9QFW 30PT961 / 4 "1 / 4 "1から25へのpsi¥13,145
GRAINGER 30PT98 圧力レギュレーター 真鍮 300 psi | AF9QFY 30PT983 / 8 "3 / 8 "1から25へのpsi¥15,287
GRAINGER 30PT99 圧力レギュレーター 真鍮 300 psi | AF9QFZ 30PT993 / 8 "3 / 8 "3から50へのpsi¥12,949
GRAINGER 30PV01 圧力レギュレーター 真鍮 300 psi | AF9QGA 30PV011 / 2 "1 / 2 "1から25へのpsi¥25,228
GRAINGER 30PV02 圧力レギュレーター 真鍮 300 psi | AF9QGB 30PV021 / 2 "1 / 2 "3から50へのpsi¥18,319

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER 30PT97 圧力レギュレーター真鍮 300 psi
¥10,899 /単価