入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力調整器 |
ボディ材質 | 真鍮 |
高さ | 4.375 " |
入口サイズ | 3 / 8 " |
長さ | 2.125 " |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
コンセントサイズ | 3 / 8 " |
圧力調整範囲 | 1から25へのpsi |
シール材 | NBR、EPDM |
船の重量(kg) | 0.44 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8481100090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。