入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 複合型比重計 |
正確さ | +/- 0.1度 |
長さ | 381 mm |
レンジ | 59/71 |
規模 | API |
スケール分割 | 0.1 |
温度 | 60度F / 15度C |
温度。 範囲 | 0〜150度F |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 9025802000 |
原産国 | CN |
モデル | 正確さ | レンジ | 規模 | スケール分割 | 温度 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50910 | +/- 0.001 | 0.600/0.710 | 比重 | 0.001 | 60度F / 15度C | 0〜150度F | ¥19,932 | |
50920 | +/- 0.001 | 0.800/0.910 | 比重 | 0.001 | 60度F / 15度C | 0〜150度F | ¥22,599 | |
50925 | +/- 0.001 | 0.900/1.000 | 比重 | 0.001 | 60度F / 15度C | 0〜150度F | ¥22,599 | |
50930 | +/- 0.002 | 1.000/1.220 | 比重 | 0.002 | 60度F / 15度C | 0〜150度F | ¥20,478 | |
50935 | +/- 0.002 | 1.200/1.420 | 比重 | 0.002 | 60度F / 15度C | 0〜150度F | ¥18,430 | |
50940 | +/- 0.002 | 1.400/1.620 | 比重 | 0.002 | 60度F / 15度C | 0〜150度F | ¥18,965 | |
50945 | +/- 0.002 | 1.600/1.820 | 比重 | 0.002 | 60度F / 15度C | 0〜150度F | ¥21,587 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。