VESTIL CPRO シリーズ人間工学に基づいた作業者用シート
形式 | モデル | 分。 調整された高さ | ベースの長さ | ベース幅 | 分。 シートの高さ | シート長 | 座席幅 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CPRO-100 | 9" | 17 1 / 4 " | 12 3 / 4 " | 9" | 9 1 / 2 " | 12 1 / 2 " | 12.75 " | 19 " | ¥45,414 | |
B | CPRO-200 | 13 " | 21 " | 14 " | 13 " | 9 1 / 2 " | 14 " | 17 " | 25.38 " | ¥57,688 | |
C | CPRO-600 | 13 " | 21 " | 14 " | 13 " | 9" | 14 " | 16.75 " | 36.63 " | ¥69,987 | |
D | CPRO-600S | 14.5 " | 21 " | 17 " | 14 1 / 2 " | 12 " | 14 " | 16.75 " | 36.63 " | ¥75,328 | |
E | CPRO-800LP | 18.5 " | 19 1 / 2 " | 13 " | 18 1 / 2 " | 10 " | 13 1 / 2 " | 12.75 " | 37.25 " | ¥51,689 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サービス/ポンプレンチ
- パワーユニットアクセサリー
- サドルバルブ
- 鉄筋ロケーターアクセサリ
- ころ軸受
- 油圧システムコンポーネント
- 交換部品
- 備品
- ぼろきれとワイプ
- 水質と浄化
- DAYTON 機械式リミットスイッチ、上部アクチュエータの位置
- MAHR 電子デジタルノギス
- LOOS ワイヤーロープ円筒端子
- NEW YORK WIRE ソーラードアと窓スクリーン
- WESTWARD ロータリードラムポンプ
- EAGLE TOOL US クイックスイッチビット彼はシャンク
- WESTWARD 溶接ケーブル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、2 1 / 2-8 Un
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC P504コンビネーションワイと1/8ベンドの削減、すべてのハブ
- QUICK CABLE ナッツ