VESTIL CPRO-800LP 人間工学に基づいたワークチェア、220 ポンド定員、シート幅13-1/2インチ、ブラック
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
アイテム価格 | 人間工学に基づいた労働者の椅子 |
ベースの長さ | 19 1 / 2 " |
ベース幅 | 13 " |
容量 | 220ポンド。 |
洗浄方法 | 石鹸と水 |
色 | ブラック |
クッションタイプ | 長方形 |
折り畳まれたプロファイル | 4" |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 37.25 " |
長さ | 19.38 " |
負荷容量 | 220ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 調整された高さ | 33 " |
最大。 シートの高さ | 33 " |
測定単位 | 各 |
分。 調整された高さ | 18.5 " |
分。 シートの高さ | 18 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cpro-800lp.pdf |
シート高最大 | 33 " |
シート高最小 | 18 1 / 2 " |
シート長 | 10 " |
シート素材 | ビニール |
シートタイプ | パッド入りの |
座席幅 | 13 1 / 2 " |
幅(Width) | 12.75 " |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 94.62 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 32.39 |
HSコード | 9401710031 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。