VESTIL CPRO-200 人間工学に基づいた作業用シート/椅子、高さ 13 ~ 26 インチ
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
アイテム価格 | 人間工学に基づいた労働者の椅子 |
ベースの長さ | 21 " |
ベース幅 | 14 " |
容量 | 220ポンド。 |
洗浄方法 | 石鹸と水 |
色 | ブラック |
クッションタイプ | 長方形 |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 25.38 " |
長さ | 17 " |
負荷容量 | 220ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 調整された高さ | 26 " |
最大。 シートの高さ | 26 " |
測定単位 | 各 |
分。 調整された高さ | 13 " |
分。 シートの高さ | 13 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cpro-200.pdf |
シート高最大 | 26インチ |
シート高最小 | 13インチ |
座席の増分 | 2" |
シート長 | 9 1 / 2 " |
シート素材 | ビニール |
シートタイプ | パッド入りの |
座席幅 | 14 " |
幅(Width) | 17 " |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 64.45 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 9401710031 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 分。 調整された高さ | ベースの長さ | ベース幅 | 分。 シートの高さ | シート長 | 座席幅 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRO-100 | 9" | 17 1 / 4 " | 12 3 / 4 " | 9" | 9 1 / 2 " | 12 1 / 2 " | 12.75 " | 19 " | ¥45,414 | ||
CPRO-600 | 13 " | 21 " | 14 " | 13 " | 9" | 14 " | 16.75 " | 36.63 " | ¥69,987 | ||
CPRO-600S | 14.5 " | 21 " | 17 " | 14 1 / 2 " | 12 " | 14 " | 16.75 " | 36.63 " | ¥75,328 | ||
CPRO-800LP | 18.5 " | 19 1 / 2 " | 13 " | 18 1 / 2 " | 10 " | 13 1 / 2 " | 12.75 " | 37.25 " | ¥51,689 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。