WATTS 10L シリーズ温度および圧力リリーフバルブ
形式 | モデル | マックス。 温度 | リリーフ圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 10L-2-75210 | 210°F | 75 psi | ¥10,492 | |
A | 10L-2-175210 | 210°F | 175 psi | ¥10,492 | |
B | 10L-2-100210 | 210°F | 100 psi | ¥10,492 | |
B | 10L-2-125210 | 210°F | 125のプサイ | ¥8,785 | |
C | 10L-2-150210 3/4 | 210度F | 150 psi | ¥9,380 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 流出キットとステーション
- カバー
- 力学長さドリルビット
- チェーンソーと保護チャップス
- ワイヤコネクタキット
- テープ
- パレットジャッキとアクセサリー
- 工作機械アクセサリー
- ターニングツール
- ピン
- BRIGHT STAR 工業用ランタン、ルーメン範囲:50〜99
- MARCOM コンテナのラベリング
- CONDOR 調整可能な安全扉
- SPEAKMAN ヴィンテージシリーズ
- 3M 接着剤を使用しないフック式開閉ファスナー
- PASS AND SEYMOUR スレーターシリーズエクステンションリング
- COOPER B-LINE タイプ12連続ヒンジネジカバーJICエンクロージャ
- BALDOR / DODGE QD、N サイズ ブシュ
- BROWNING SSF3S 100 シリーズ軽量型打ち鋼製 XNUMX ボルト フランジ取り付け玉軸受